ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040

ZAPPYカンタンちょい投 仕掛3まいパック ZP-040 - ZAPPY(ザッピー)

仕掛全長78cm

用途子供でも投げやすいコンパクトロッド対応。全長78cmのコンパクト仕様。2セットx3枚入りでお得な仕掛けです。内容量1パック
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44681195S6-1.5-3S
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44681204M7-1.5-3M
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
44681220L8-1.5-3L
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする