トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
メタリック塗装ヘルメット
次世代の超高性能ヘルメットです。
通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途
飛来・落下物用、高所作業用。
材質
帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂
使用区分
飛来・落下物用、高所作業用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44656090
NO.390FSMBR
メタリックブラウン
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44656099
NO.390FSMBU
メタリックブルー
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44656108
NO.390FSMSI
メタリックシルバー
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください