トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
メタリック塗装ヘルメット(シールド付)
メタリックな輝き、あなただけののヘルメットを。
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付きです(帽体内に収納できます)。
通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途
飛来・落下物用、高所作業用。
材質
帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂、シールドレンズ:PC樹脂
シールド
○
使用区分
飛来・落下物用、高所作業用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44656117
NO.391FSMBR
メタリックブラウン
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44656126
NO.391FSMBU
メタリックブルー
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44656135
NO.391FSMSI
メタリックシルバー
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください