クレモナSロープ 白 22mm

クレモナSロープ 白 22mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 22mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 22mm - 伊藤製鋼

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)22内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿は手巻きになります。
全40種類を絞り込む
長さ(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4465854963000421321
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465855863000421332
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465856763000421343
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465857663000421354
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465858563000421365
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465859463000421376
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465861063000421387
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465861963000421398
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4465862863000421409
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658637630004214110
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658646630004214211
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658655630004214312
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658664630004214413
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658680630004214514
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658689630004214615
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658698630004214716
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658707630004214817
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658716630004214918
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658725630004215019
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658734630004215120
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658750630004215221
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658759630004215322
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658768630004215423
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658777630004215524
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658786630004215625
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658795630004215726
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658804630004215827
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658820630004215928
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658829630004216029
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658838630004216130
オープン
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658847630004216231
オープン
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658856630004216332
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658865630004216433
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658874630004216534
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658890630004216635
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658899630004216736
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658908630004216837
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658917630004216938
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658926630004217039
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658935630004217140
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする