曜日別特売

クレモナSロープ 白 26mm

クレモナSロープ 白 26mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 26mm - 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 26mm - 伊藤製鋼

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)26内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿は手巻きになります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446593466300042212-1
オープン6,098
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446593556300042213-2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446593646300042214-3
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446593806300042215-4
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446593896300042216-5
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446593986300042217-6
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594076300042218-7
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594166300042219-8
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594256300042220-9
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594346300042221-10
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594506300042222-11
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594596300042223-12
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594686300042224-13
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594776300042225-14
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594866300042226-15
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446594956300042227-16
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595046300042228-17
オープン56,980
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595206300042229-18
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595296300042230-19
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595386300042231-20
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595476300042232-21
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595566300042233-22
オープン70,980
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595656300042234-23
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595746300042235-24
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595906300042236-25
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446595996300042237-26
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596086300042238-27
オープン88,980
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596176300042239-28
オープン92,980
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596266300042240-29
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596356300042241-30
オープン94,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596446300042242-31
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596606300042243-32
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596696300042244-33
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596786300042245-34
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596876300042246-35
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446596966300042247-36
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446597056300042248-37
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446597146300042249-38
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446597306300042250-39
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
446597396300042251-40
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
597285886300042223【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12
オープン40,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする