曜日別特売

アルコールチェッカー 半導体センサー式

アルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツアルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツアルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツアルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツアルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツアルコールチェッカー  半導体センサー式 - ライノプロダクツ

アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)
高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。
再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。
直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。
マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズ。

仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個電源単4形アルカリ乾電池×3本測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方保証期間1年電池寿命約1000回検知方式半導体センサー方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662548ACT-60
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする