JOBBY
難燃長袖Tシャツ
日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。
帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。
用途
高温下での作業に。
キャンプやBBQに。
混率(%)
アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2
内容量
1着
注意
※当製品は難燃素材になっておりますが、火災、炎に対して身体を防護するものではありません。可燃物(油類等)や汚れの付着で燃え上がる可能性がありますので、付着物を取り除いて着用して下さい。また炎、火花に接した場合、製品は炭化状態になりますが、その際、炭化残留熱が高温の場合、火傷する危険性があります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44665838
JY2001
ネイビー
SS
90
42
57
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665847
JY2001
ネイビー
S
96
44
58
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665856
JY2001
ネイビー
M
102
46
59
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665865
JY2001
ネイビー
L
108
48
60
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665874
JY2001
ネイビー
LL
114
50
61
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665890
JY2001
ネイビー
3L
120
52
62
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665899
JY2001
ネイビー
4L
126
54
63
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
欠品中
返品不可
2026年
01月29日まで
出荷予定:2026年4月下旬
44665908
JY2001
ネイビー
5L
132
56
64
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
44665759
JY2001
杢グレー
SS
90
42
57
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665768
JY2001
杢グレー
S
96
44
58
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665777
JY2001
杢グレー
M
102
46
59
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665786
JY2001
杢グレー
L
108
48
60
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665795
JY2001
杢グレー
LL
114
50
61
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665804
JY2001
杢グレー
3L
120
52
62
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665820
JY2001
杢グレー
4L
126
54
63
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665829
JY2001
杢グレー
5L
132
56
64
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665917
JY2001
ブラック
SS
90
42
57
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665926
JY2001
ブラック
S
96
44
58
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665935
JY2001
ブラック
M
102
46
59
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665944
JY2001
ブラック
L
108
48
60
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665960
JY2001
ブラック
LL
114
50
61
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665969
JY2001
ブラック
3L
120
52
62
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665978
JY2001
ブラック
4L
126
54
63
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665987
JY2001
ブラック
5L
132
56
64
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44665996
JY2001
ホワイト
SS
90
42
57
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666005
JY2001
ホワイト
S
96
44
58
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666014
JY2001
ホワイト
M
102
46
59
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666030
JY2001
ホワイト
L
108
48
60
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666039
JY2001
ホワイト
LL
114
50
61
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666048
JY2001
ホワイト
3L
120
52
62
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666057
JY2001
ホワイト
4L
126
54
63
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44666066
JY2001
ホワイト
5L
132
56
64
オープン
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください