トライメイト
カーボン調プロテクターフィルムビッグ
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。
鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途
車の保護やデザイン性の向上に
材質
PVC+アクリル
幅(mm)
100
色
ブラック
質量(g)
260
長さ(m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44666355
TR-CPF004
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください