SS-5 セフティーデニム

SS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワークSS-5 セフティーデニム - ケイワーク

撥水加工を施した樹脂先芯入り布製作業靴。

形状ローカットストライプ材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)310(26.0cm 片足)機能撥水加工材質(裏)綿材質(底部)合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)発泡ゴム靴タイプスニーカータイプ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44666434SS5-SP-26526.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
44666407SS5-SP-25025
オープン
取扱い終了
44666416SS5-SP-25525.5
オープン
取扱い終了
44666425SS5-SP-26026
オープン
取扱い終了
44666450SS5-SP-27027
オープン
取扱い終了
44666459SS5-SP-28028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする