曜日別特売

LA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ

LA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワークLA-04 ライフガード耐水セーフティシューズ - ケイワーク
(1件のレビュー)

クロロプレンを使用したセーフティーシューズですので水に強いです。
かかとが踏める2WAYタイプです。
先芯は樹脂製先芯 JIS S級相当を使用しています。

形状ローカット規格JIS S級相当(先芯)材質(アッパー)クロロプレン材質(ソール)合成ゴム機能耐水材質(先芯)樹脂(JIS S級相当)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカータイプ内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44666590LA04-CM-MカモフラM24.5~25
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
44666599LA04-CM-LカモフラL25.5~26
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
44666608LA04-CM-LLカモフラLL26.5~27
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
44666617LA04-CM-XLカモフラXL27.5~28
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
44666547LA04-GR-MグリーンM24.5~25
オープン
取扱い終了
44666556LA04-GR-LグリーンL25.5~26
オープン
取扱い終了
44666565LA04-GR-LLグリーンLL26.5~27
オープン
取扱い終了
44666574LA04-GR-XLグリーンXL27.5~28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44666565
2023-11-07
用途: 建築作業全般
製造業

樹脂製先芯入りでスリッポンタイプ。ちょっとした水作業にも安心のクロロプレンでデザインも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする