曜日別特売

ネットワークレコーダー[5年保証]

ネットワークレコーダー[5年保証] - ケービデバイスネットワークレコーダー[5年保証] - ケービデバイスネットワークレコーダー[5年保証] - ケービデバイス

「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。
映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。
PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。
「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理

用途レコーダーセット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック質量(kg)約2.3(HDD1台のとき)対応OSWindows10動作確認済み機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知メモリー4GB以上解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288再生速度最大64倍速使用CPUIntel Core i52GHz 以上動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可)デジタルズーム記録メディアUSBメモリー、FTPイベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント容量(TB)4TB音声入力RCA×1(LINEレベル)音声双方向通信音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)ストレージ空き容量1GB以上内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
チャンネル数
電源電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667615KB-IRIP04A-4T入力:4(NC/NO選択可・無電圧接点)、出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)4CHDC12(ACアダプター)260×44×264(突起物、ゴム足除く)96(PoE84.5)
250,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44667624KB-IRIP08A-4T接点入力:8(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)8CHAC100380×44×316(突起物、ゴム足除く)200(PoE173)
350,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44667640KB-IRIP16A-4T接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)16CHAC100380×44×316(突起物、ゴム足除く)200(PoE173)
450,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする