トライメイト
猫や鳥あっちいけシート 10本セット
猫や鳥のフン被害から守ります。
ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途
猫よけ、鳥よけ
材質
プラスチック
寸法(mm)
420×40×35
色
ホワイト
質量(g)
45
対象動物
ネコ・トリ
内容量
1セット(10枚)
注意
※鳥の種類や環境(巣を作ってしまった後など)などにより効果が得られない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681974
TR-NTS-10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください