インテリムジャパン
アニマルバリア プロ
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。
防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途
猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。
お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など
付属品
コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×135×70
防水性
IP4
センサー感知範囲
上下90°×左右120°
対象動物
猫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681904
IJ-ANB-07PRO
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください