曜日別特売

ライトフロートゲームベスト

ライトフロートゲームベスト - DAIWA(ダイワ)

基本機能を網羅し軽量を追及したNEW モデルゲームベスト。
チェストアジャスター機能を追加し、ベストを中心に寄せショルダーベルトのずり落ちを軽減。フロントファスナーポケットを追加し、よりマルチに進化。ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを左ポケットに搭載。軽量設計&立ちこみ時に水が浸かりにくい超ショート丈仕様。
超ショート丈仕様
フロントポケット追加:ワームなどの薄型ルアーの収納に便利なファスナーポケットを追加。ルアーケースが落ちにくいようにファスナー下を端まで切らないノウハウが詰まったファスナー仕様。
内ポケット追加:ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを追加。
チェストアジャスター機能:チェストアジャスター機能を追加し、キャスティングの際のショルダーベルトのずり落ちを軽減。
ミリタリーベージュカラーのみ:内側背面にメッシュ仕様を採用。ベストまで浸かった際にも渇きが早い。

サイズフリー混率(%)表地:ポリエステル100(撥水加工)、浮力材:ポリエチレン独立発泡材着丈(cm)41浮力(kg)7.5/24時間以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682069DF-6421ブラック
取扱い終了
返品不可
44682078DF-6421ブラックカモ
取扱い終了
返品不可
44682087DF-6421グレージュ
取扱い終了
返品不可
44682096DF-6421ミリタリーベージュ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする