曜日別特売

RYポスト 6戸用 ダイヤル錠

RYポスト 6戸用 ダイヤル錠 - ACE(エース)RYポスト 6戸用 ダイヤル錠 - ACE(エース)

横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
6戸セットです。

仕様縦2列、横3列(6戸)材質SUS304タイプ6戸用本体質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150仕上No.4ダイヤル錠投函タイプ前入前出し内容量1個
注意
※ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
※防水型ではございませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。屋内または雨がかからない場所へ設置してください。
※屋内仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44690934-
67,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする