曜日別特売

タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 - エレコム

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
顔認証に対応しています。
長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
寸法(幅W×長さL)(mm)
対応インチサイズ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44691275TB-WPSR08BK約7.0~8.3インチ タブレットパソコン【ネックストラップ】約20×9107.0~8.3約135×215×10(参考)
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44691284TB-WPSR13BK約8.9~13インチ タブレットパソコン【ネックストラップ】約20×830~15008.9~13約205×295×10(参考)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする