曜日別特売

ワークシューズ

ワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパンワークシューズ - GDジャパン

樹脂先芯で超軽量、片足約250g
運送業、物流倉庫作業など軽作業向け
抜群のコストパフォーマンス。

用途運送、物流軽作業向け形状ローカット質量(g)約250(±10)材質(アッパー)ニット素材機能通気性・超軽量材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44690995GD-260ネイビー22.5
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691004GD-260ネイビー23
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691020GD-260ネイビー23.5
2,980
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
44691029GD-260ネイビー24
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691047GD-260ネイビー25
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691056GD-260ネイビー25.5
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691065GD-260ネイビー26
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691074GD-260ネイビー26.5
2,980
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
44691090GD-260ネイビー27
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691099GD-260ネイビー28
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691108GD-260ネイビー29
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691117GD-260モスグリーン24.5
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691126GD-260モスグリーン25
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691135GD-260モスグリーン25.5
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691144GD-260モスグリーン26
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691160GD-260モスグリーン26.5
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691169GD-260モスグリーン27
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691178GD-260モスグリーン28
2,980
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
44691038GD-260ネイビー24.5
2,980
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
44691187GD-260グレー24.5
2,980
取扱い終了
返品不可
44691196GD-260グレー25
2,980
取扱い終了
返品不可
44691205GD-260グレー25.5
2,980
取扱い終了
返品不可
44691214GD-260グレー26
2,980
取扱い終了
返品不可
44691230GD-260グレー26.5
2,980
取扱い終了
返品不可
44691239GD-260グレー27
2,980
取扱い終了
返品不可
44691248GD-260グレー28
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする