ハンズフリー・プローブシステム

ハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeekハンズフリー・プローブシステム - sensepeek

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析プローブ径(Φmm)0.5内容量1個
全13種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
抵抗(Ω)
周波数帯域(MHz)
保管環境
減衰比
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447045056003-<0.02(針)10-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
1
33,00032,980
32,980
36,278(税込)
当日出荷
447045306011-<0.02(針)10-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
1
10,1009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
447045396012-<0.02(針)10-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
1
23,30022,980
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
447045486014-10M±2%(プローブ先端)200-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
15,40014,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
447045576016-10M±2%(プローブ先端)200-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
44,10043,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
447045666019-SQ10:<0.02(針)、SQ200:10M±2%(プローブ先端)SQ10:10、SQ200:200SQ10:-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
SQ200:-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)
最大高度15km
SQ10:1
61,70059,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
447045756023-10M±2%(プローブ先端)350-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
447045846024-10M±2%(プローブ先端)500-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
24,30023,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
447046006025-10M±2%(プローブ先端)350-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
53,00052,980
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
447046096026-10M±2%(プローブ先端)500-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)10:1
61,70060,980
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
447046186027-SQ10:<0.02(針)、SQ350:10M±2%(プローブ先端)SQ10:10、SQ350:350SQ10:-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
SQ350:-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)
最大高度15km
SQ10:1
70,70069,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
721890266003【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)<0.02(針)10-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
1
33,00032,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
447045146005-<0.02(針)10-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
1
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする