軽量・4WAY ストレッチスラックス

軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡軽量・4WAY ストレッチスラックス - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/スラックス/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47股下(cm)80機能超軽量/帯電防止/ストレッチ素材アメイジング4WAYストレッチ・二重織(制電)内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44703324A-9183ネイビーSS6568
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703340A-9183ネイビーS7073
6,600
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
44703349A-9183ネイビーM7578
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703358A-9183ネイビーL8083
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703367A-9183ネイビーLL8588
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703376A-9183ネイビー3L9093
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703385A-9183ネイビー4L9598
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703394A-9183ネイビー5L100103
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703410A-9183ネイビー6L110113
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703419A-9183シルバーSS6568
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703428A-9183シルバーS7073
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703437A-9183シルバーM7578
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703446A-9183シルバーL8083
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703455A-9183シルバーLL8588
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703464A-9183シルバー3L9093
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703480A-9183シルバー4L9598
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703489A-9183シルバー5L100103
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703498A-9183シルバー6L110113
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703507A-9183ブルーSS6568
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703516A-9183ブルーS7073
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703525A-9183ブルーM7578
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703534A-9183ブルーL8083
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703550A-9183ブルーLL8588
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703559A-9183ブルー3L9093
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703568A-9183ブルー4L9598
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703577A-9183ブルー5L100103
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703586A-9183ブルー6L110113
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703595A-9183チャコールSS6568
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703604A-9183チャコールS7073
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703620A-9183チャコールM7578
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703629A-9183チャコールL8083
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703638A-9183チャコールLL8588
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703647A-9183チャコール3L9093
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703656A-9183チャコール4L9598
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703665A-9183チャコール5L100103
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
44703674A-9183チャコール6L110113
6,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする