曜日別特売
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550

 

A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550
A-9183 軽量・4WAY ストレッチスラックス コーコス信岡 44703550

軽量・4WAY ストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
適応ウエスト(cm)85
実寸ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1着注文コード44703550品番A-9183
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/スラックス/パンツ/作業着
色
ブルー
サイズ
LL
適応ウエスト(cm)
85
実寸ウエスト(cm)
88
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47
股下(cm)
80
機能
超軽量/帯電防止/ストレッチ
素材
アメイジング4WAYストレッチ・二重織(制電)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする