曜日別特売

eコンボライト ラージタイプ

eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ - Panasonic(パナソニック)

受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。

質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応最大耐荷重(kg)25内容量1個
取扱説明書:(3.8MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44691747CTN6250RBマットブラック
87,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
44691756CTN6250RTB鋳鉄ブラック
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44691765CTN6250RWS漆喰ホワイト
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44691774CTN6250RSCステンシルバー
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44691790CTN6250RMAエイジングブラウン
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44691799CTN6250RXRボルドー
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
44691808CTN6250RMWダークウッド
98,800
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eコンボライト ラージタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする