Panasonic(パナソニック)
据え置き施工用ベース(2本入り)
仕様
接着固定、アンカー固定
寸法(mm)
63×42×360
色
ブラック
材質(本体)
アルミ形材(アルマイト処理)
材質(キャップ)
ASA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
施工説明書(1.96MB)
注意
※2段設置する場合は必ずアンカー固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44691826
CTNK8150B
¥
12,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
据え置き施工用ベース(2本入り)
参考になった