Panasonic(パナソニック)
接着施工専用ベース(4個入り)
仕様
接着材で固定
材質
(アウトサートナット)真鍮
寸法(mm)
46×46×42
色
ブラック
材質(本体)
ASA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
施工説明書(0.24MB)
注意
※2段設置には対応できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44691835
CTNK8151B
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
接着施工専用ベース(4個入り)
参考になった