曜日別特売

ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)

ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) - GIKEN(川口技研)

日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704460QL-15-BK950~15400.95~1.54560
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
44704469QL-23-BK1450~23401.45~2.34850
8,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする