一般的なノートパソコンより画面の大きい17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-C×2、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率がアップします。
テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば、仕事はできるが画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめです。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで、作業領域が広がるので業務効率がアップします。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
本商品17.3型(LCD-YC171DX)の画面サイズ(アクティブエリア)は、基本的な14型ノートPCの画面サイズ(アクティブエリア)の1.5倍のサイズです。画面サイズが大きいと、文字が大きく見やすいため、効率的に作業ができます。
仕様表示面積:381.888mm(H)×214.812mm(V)、組立時間の目安:約1分(大人1人)開梱から商品を取り出し設置するまでの時間、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上20~60°付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、取扱説明書質量(kg)スタンドあり:約1.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約396×91~216×236~135※ゴム足を含む、スタンド折りたたみ時:約396×14×247※突起部を含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(CREXレベル2設定時 24400:1)液晶パネルTFT17.3型ワイド/AAS最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。走査周波数(水平)HDMI:31.4~67.5kHz、USB-C:31.4~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.4Hz、USB-C:59.9~60.4Hz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989最大輝度(cd/m2)220最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60内容量1台