フローリスト 生花鋏

フローリスト 生花鋏 - 近正フローリスト 生花鋏 - 近正

幅広い用途に使える生花・園芸鋏
特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。
高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。
ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。
ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。
軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。
親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。

用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705257JP-2000FBK
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする