いつものおみそ汁 10食バラエティセット

いつものおみそ汁 10食バラエティセット - アサヒグループ食品

一瞬で、作りたてのようなおいしさ、手作りのようなおいしさを手軽に味わえる「いつものおみそ汁」シリーズの人気商品を詰め合わせた、バラエティセットです。
バラエティ豊かなおいしさを手軽にお楽しみ頂けます。

セット内容なす、とうふ、ほうれん草、野菜、なめこ赤だし各2食 合計10食入り寸法(mm)235×78×125質量(g)136アレルギー乳、小麦内容量1ケース(89g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705467-
6,600
6,598
7,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする