減塩いつものおみそ汁 5食バラエティセット

減塩いつものおみそ汁 5食バラエティセット - アサヒグループ食品

一瞬で、作りたてのようなおいしさ、手作りのようなおいしさを手軽に味わえる「減塩いつものおみそ汁」シリーズの人気商品を詰め合わせた、バラエティセットです。
バラエティ豊かなおいしさを手軽にお楽しみ頂けます。

セット内容減塩タイプ(なす、野菜、とうふ、なめこ赤だし、ほうれん草)各1食、合計5食入り寸法(mm)125×78×155質量(g)69アレルギー乳、小麦内容量1ケース(44.2g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705494-
5,500
5,488
5,927(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする