森永製菓
牛乳で飲むココア 180g
冷たい牛乳にサッと溶け、1杯(製品12g+牛乳150ml)でカルシウム・鉄・ビタミンDが1日の1/2量摂れる、親子で美味しいココアです。(栄養機能食品)
寸法(mm)
180×160×40
質量(g)
187.7
原材料
砂糖(外国製造、国内製造)、ココアパウダー(ココアバター10~12%)、ぶどう糖、食用油脂、食塩、殺菌乳酸菌粉末/炭酸カルシウム、乳化剤、香料(乳由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B1、V.A、V.B2、V.D
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー43kcal/たん白質0.6g/脂質0.2~0.7g/炭水化物9.9g/食塩相当量0.047g
内容量
1ケース(180g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705589
-
オープン
¥
10,480
¥
11,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください