おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ

おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ - 日清食品

濃いめのスープがおむすびに合う~!海鮮だしの旨みと味噌のコクがたまらない濃厚うま辛スープ。具材はカニカマ・たまご・ねぎ。

質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×97×96原材料スープ(砂糖(国内製造)、粉末みそ、ポーク調味料、食塩、たん白加水分解物、魚醤、麦芽糖、香辛料(唐辛子、しょうが)、ごま、あさり調味料、酵母エキス)、かやく(味付卵、魚肉練り製品、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、香料、増粘多糖類、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、乳化剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギーかに、小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン栄養成分エネルギー47kcal/たん白質2.6g/脂質1.4g/炭水化物6.1g/食塩相当量2.9g内容量1ケース(13g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705695-
3,072
2,998
3,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする