おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳

おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 - 日清食品

濃いめのスープがおむすびに合う~!ごまの香ばしさと豆乳や味噌のコクが広がる濃厚とろ旨スープ。具材はきざみ揚げ・たまご・ねぎ。

質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×97×96原材料スープ(食塩(国内製造)、クリーミングパウダー、ごま、乳化油脂、乳等を主要原料とする食品、粉末豆乳、麦芽糖、植物性たん白、粉末みそ、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、こんぶ粉末、植物油脂、酵母エキス、香味油)、かやく(味付油揚げ、味付卵、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香料、加工でん粉、カラメル色素、香辛料抽出物、乳化剤、酸味料、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン栄養成分エネルギー58kcal/たん白質1.9g/脂質3.5g/炭水化物4.8g/食塩相当量2.5g内容量1ケース(13g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705704-
3,072
2,998
3,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする