おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ

おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ - 日清食品

濃いめのスープがおむすびに合う~!ごま油の香ばしい風味とねぎの香りが食欲をそそる濃厚クセ旨スープ。具材はねぎ・わかめ・たまご。

質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×97×96原材料スープ(麦芽糖(国内製造)、食塩、ビーフ調味料、香味調味料、クリーミングパウダー、オニオンパウダー、はくさい調味料、ごま、植物油脂、香辛料)、かやく(ねぎ、卵、わかめ)/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦、卵、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉栄養成分エネルギー43kcal/たん白質2.7g/脂質1.2g/炭水化物5.3g/食塩相当量3.0g内容量1ケース(12g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705720-
3,072
2,998
3,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする