曜日別特売

アミノバリュー8000パウダー

アミノバリュー8000パウダー - 大塚製薬

運動時に筋肉のコンディションを維持し、パフォーマンスをサポートするBCAA(持久系アミノ酸:バリン、ロイシン、イソロイシンの総称)を含みます。
健康のための運動から競技スポーツまで、様々なシーンに対応するラインアップです。アミノバリューは運動するすべての人をサポートします。

寸法(mm)142×112×6質量(g)48賞味期限380原材料果糖(トルコ製造)、砂糖、食塩/酸味料、ロイシン、イソロイシン、バリン、アルギニン、 塩化K、乳酸Ca、香料、甘味料(スクラロース)、炭酸Mgアレルギーなし栄養成分エネルギー180kcal/たん白質10g/脂質0g/炭水化物36g/食塩相当量1.24g内容量1ケース(48g×100袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705747-
24,000
23,880
25,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする