曜日別特売

レインボーアンブレラ

レインボーアンブレラ - 丸玉工業レインボーアンブレラ - 丸玉工業

見た目鮮やかなレインボーカラーのビニール傘

用途顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。仕様手動式材質生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂骨数(本)8親骨長さ(cm)65内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4470598490209599
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方2¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方2¥2,000/税込¥2,200
離島1¥2,000/税込¥2,200
離島2¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする