丸玉工業
スリムエンボス55
おしゃれなスリムハンドル。表面に凹凸があるエンボス生地を使用したビニール傘です。
コンパクトな55cm(親骨の長さ)で、女性に人気の傘です。
仕様
ワンタッチ
材質
生地:POE(白エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
色
クリア
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
55
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706228
90206020
ネイビー
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706210
90206051
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44706185
90206001
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706194
90206060
オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706219
90206023
ライトブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。