丸玉工業
メタリックジャンプ傘60
光沢感があるメタリックシルバーのビニール傘
用途
ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様
ワンタッチ
材質
生地:POE、親骨:FRP、中棒:スチール、ハンドル:樹脂
色
シルバー
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
60
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706237
90221014
オープン
¥
7,388
¥8,127
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
2
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
2
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
2
¥
2,000
/
税込
¥
2,200