丸玉工業
カラー軽量折り畳み傘50
軽量折り畳み傘。コンパクトな3段折り畳み式。
用途
微妙な天気の日にカバンの中に入れておけば急な雨の時に活躍します
仕様
手動式
付属品
ストラップ付
材質
生地:ポリエステル、親骨:グラスファイバー、アルミ、中棒:アルミ、ハンドル:樹脂
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
50
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706377
90230073
ベージュ
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706386
90230023
ライトブルー
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706395
90230094
フレッシュグリーン
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706404
90230048
レッド
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706420
90230020
ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706429
90230019
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。