曜日別特売

アレイルSC

アレイルSC - 日産化学アレイルSC - 日産化学
(1件のレビュー)

先ずは「茎葉」から、次に「根」から。
アレイルは、二段構えで吸収!茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収!
それが、茎葉処理除草剤アレイルSCの強みです。
茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、これまで以上に安定した雑草防除が実現します。

用途
成分が根からも吸収!
田面・水面に落ちた成分も根から吸収する、新しい茎葉処理除草剤です。
茎葉と根の両方から二段構えで作用するため、安定した効果を発揮します。
だから、雨で効果が流されない!
散布1時間後に雨が降っても優れた除草力を発揮。もう、天気予報を気にして作業工程を変える必要はありません。
しかも、湛水のままでも散布可能!
もう、落水のタイミングまで薬剤散布を待つ必要もありません。
大きくなってしまった雑草もしっかり枯殺!
草種によって枯らせる大きさは異なります。詳しくは「各種雑草の散布適期」をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44706630-1本(5L)ハロスルフロンメチル1.8% メタゾスルフロン2.4%
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
79446564-1個(500mL)ハロスルフロンメチル、メタゾスルフロン
4,180
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44706630
2025-12-19
用途: 田んぼのクログアイ撲滅
農・林・水産業

前回使用時効果があり助かった。今年の稲作が期待がもてそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする