リネンカート

リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)リネンカート - CONDOR(山崎産業)

エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂製リネンカート(SKFのみ)。
ドア部:衛生面・防犯部・スペースデザインに配慮したドア付き仕様。
鍵:施錠後に鍵を取り出して収納できるので防犯性もアップ。
バンパー(SKF)Φ200mmの大口径バンパー、壁に跡が残らないノーカーボンゴム素材を採用。
キャスター(SKF):床にゴムの跡が残らないノーカーボンキャスターを採用。環境基準値AA地区40bBをクリアする静音仕様。

用途ホテルなどのルームメイクに内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44706727CA687-000X-MB本体:PP、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム30SKF-0640×1100×1035
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44706736CA687-001X-MB本体:PP、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム33SKF-1640×1540×1035(袋掛け収納時:640×1155×1035)
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44706745CA687-002X-MB本体:PP、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム36SKF-2640×1970×1035(袋掛け収納時:640×1210×1035)
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44706754CA688-000X-MB棚板:PP、ボード:発泡PVC、支柱:アルミ、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム16SA-93F500×1100×970
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする