曜日別特売

ユニクロ小判チェーン

ユニクロ小判チェーン - フジテック・ジャパンユニクロ小判チェーン - フジテック・ジャパン
材質仕上ユニクロメッキ長さ(m)30内容量1箱
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください チェーン寸法に多少の誤差があります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
寸法L(mm)
幅外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447085383×3030(リンク)2.9(リンク/外長)25.8(リンク)11.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
447085474×3030(リンク)3.8(リンク/外長)33.5(リンク)16.5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
447085565×3030(リンク)4.8(リンク/外長)39(リンク)21.3
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
447085655.5×3030(リンク)5.4(リンク/外長)40.6(リンク)21
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
447085746×3030(リンク)5.9(リンク/外長)45.4(リンク)22.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする