フジテック・ジャパン
ステンレス小判チェーン
材質
ステンレス
長さ(m)
30
内容量
1箱
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください
チェーン寸法に多少の誤差があります
ステンレスは錆が発生しにくい材質ですが、使用環境などにより錆が発生することがあります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
線径(Φmm)
幅外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708590
3×30
(リンク/外長)25.8
(リンク)2.9
(リンク)11
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
4日以内出荷
44708599
4×30
(リンク/外長)33.8
(リンク)3.8
(リンク)15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
44708608
5×30
(リンク/外長)37.8
(リンク)4.8
(リンク)18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
44708617
6×30
(リンク/外長)43.6
(リンク)5.8
(リンク)22
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
44708626
7×30
(リンク/外長)50.6
(リンク)6.8
(リンク)25.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください