曜日別特売

有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000

有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 - エレコム

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。

付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約30.5(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠ポート数1対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応インターフェース【USB】USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI Class Bケーブル長(cm)【USB】約9(コネクター部分を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A×1ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709414EDC-GUA3V2-W【筐体】ホワイト
2,930
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44709405EDC-GUA3V2-B【筐体】ブラック
2,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする