タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 - エレコム

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709430MPA-CCEC10WH約1※コネクター含まず約3.5
1,210
989
1,088(税込)
当日出荷
44709439MPA-CCEC20WH約2※コネクター含まず約3.8
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 MPA-CCECシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする