曜日別特売

太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20

太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)太枝切りばさみ(直径45mm対応)アンビル型 ラチェット式 SmartCut 8773-20 - GARDENA(ガルデナ)

硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに
上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用
通常の3倍の力を持つ切断力
2019年度レッドドットデザイン賞受賞

用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー材質プラスチック、鉄質量(kg)1.29使用目的枝の切断に切断対象保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4刃型アンビル型最大切断径(Φmm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709624966617201
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする