曜日別特売

ウォータータイマーフレックス 1890-20

ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)ウォータータイマーフレックス 1890-20 - GARDENA(ガルデナ)

簡単に散水時間を設定できる散水タイマー
直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)
画面は取り外し可能
タイマーなし散水機能あり
散水の間隔時間:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択

用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり 散水 タイマー 散水タイマ ー電池 ウォータータイマーセレクト 画面表示操作 取り外し可能画面 水圧 ホース接続 ネジ式 自由設定 回転ダイヤル 自動灌漑 庭 外出 間隔材質プラスチック質量(g)490設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1秒から99分、散水の間隔:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択電池乾電池(9V形)×1保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.2×14水圧(最低/最高)0.5/12barホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)内容量1個
注意
※凍結による故障は保証対象外のため冬期は暖かい場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709649967927201
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする