すぐにガーデニングが始められる実用的なガーデニングツールセット
ハンドスコップ:植え付けや移植に最適。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止加工
ジャグ:土壌への散布の補助、水まき作業など。シンプルな形状で多目的に活躍するジャグ
はさみ:花、若い木のカットに、直径18mmまでの枝に対応
手袋:手のひら側指先と甲側をラバーコーティングした園芸用手袋、頑丈なつくりで手を保護
用途園芸用ツール、ガーデニング道具として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/手袋/ジャグ/園芸用手袋/園芸用バイパス型ば/甲側/手袋背抜きタイプサイズ/手のひら側指先/腐食防止加工済み/水まき作業/樹脂プラスチック/品質スチール/植え付け/花/形状/商品/枝/多目的/コーティング/移植/手/はさみ/セット/対応/カット/繊維/最適/保護/ツール/散布/土壌/木/ガーデニング/直径/補助/ガーデニングツールセットガーデニングハンドツールセット内容ハンドスコップ8cm (#8950)、手袋背抜きタイプ サイズ8/m (#206)、園芸用バイパス型ばさみ(#8754)、ジャグ保証期間最大25年内容量1セット