園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20

園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20 - GARDENA(ガルデナ)

精密に研磨された刃と上刃の付着防止コーティングを併用
2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに非常に正確にきれいに切ることができます
片手で簡単にロックでき、使用後は安全に保管
軟質プラスチック部品を使用した、人間工学的な形状を持つガラス繊維補強プラスチック製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断できます
内側のばねは汚れや紛失を防ぎます
2016年度レッドドットデザイン賞

用途花や植物の剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/負担/刃/切断/柄/手/付着防止コーティング/軟質プラスチック部品/上刃/作業負担/作業/枝/緑枝/切断機構/直径/部分/指/小枝/サイズ/バイパス/実現/取り扱い/幅/機能/花/採用/関節材質プラスチック、鉄、ステンレス質量(g)250使用目的花や植物の剪定に切断対象花/植物保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2.2×6.3切断目安(Φmm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709947967048301
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする