コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20

コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム 熊手 細目爪 12cm幅 8917-20 GARDENA(ガルデナ)

高品質スチール製のコンビシステム熊手
高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい
柄の端には角度が付けられ滑りを防止
別売りのGARDENAコンビシステムの棒ハンドルに取付ければ、腰をかがませずに作業が可能

用途落ち葉集めや土のほぐし作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/コンビシステム/コンビシステム熊手/熊手/GARDENAコンビシステム熊手/細目爪/柄/手/細目/爪タイプ/品質スチール製/取付方法/防止/棒/最適/端/手入れ/角度/形状/連結/場所/藻/使用/花壇/作業/品番/工具 材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング 質量(g)227 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×8.3×12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710017 967093801
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする