コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20

コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪14本 36cm幅 D字型 3168-20 - GARDENA(ガルデナ)

ハードな作業にも対応、爪をサポートするD字型の枠付き熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能

用途土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枠付き熊手/D字/作業/対応/爪材質(本体)高品質スチール製、Duroplastコーティング質量(g)715保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×24×8爪数14本内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710044901041201
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする