曜日別特売

ソーラー式防獣・防鳥アラーム

ソーラー式防獣・防鳥アラーム - 福農産業ソーラー式防獣・防鳥アラーム - 福農産業
(5件のレビュー)

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音

用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度内容量1台
注意
※天候や寒暖温度差により感知距離に1~2m程度の誤差が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711180DN-04
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 農作物をヒヨドリの食害から守るため
農・林・水産業

畑の隣の樫の木にヒヨドリが多く止まり、そこから畑に降りて食害していたが、音が鳴ると去っていくようだ。完全にいなくなる事は無いが何となく嫌な場所だと思われている様子。

2025-11-08
用途: ゴルフ場の鹿対策
株式会社箕面ゴルフ倶楽部

音は大きくていいのですが雨の日にも利用したいので完全防水の物を作ってほしい。

対象商品 : 44711180
2024-07-05
用途: 防鳥に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場の後ろにある木に鳥が来て、車が糞だらけになるようになってしまいました。
この装置を木に付けてからは汚れる事も少なくなりました。おもちゃのような電子音で不安になりますが音量はかなり有るので半分程度のボリュームで使っています。

2024-09-24
用途: 防獣のため
教育・研究機関

音量調節できることが良い.鳥にはセンサーが反応していないような感じです.

1が参考にしています
対象商品 : 44711180
2024-06-27
用途: 田畑での防獣対策
教育・研究機関

今まで「福農産業 ソーラー式防獣・防鳥アラーム SA-55」を使用していました。別の圃場にこの製品を購入し設置しました。製品の個体差があると思いますので、あくまでも私の製品での比較になります。ボリューム機能が付いていますが、「今までより音色が異なり、音量を最大にしても従来の製品に比べ音量が小さい。」と感じます。さらに、従来品は1年以上使用していますが健在です。しかし、この製品は、使用して1か月程度で音が出なくなりました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきましてありがとうございます。不良の可能性もございますので、必要でしたらカスタマーサポートまでご連絡ください。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする